1/4″ Steckschlüssel (Zoll) 11/32″

Artikel-Nr.: 2400A 11/32
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2400A 11/32
EAN / GTIN 4991644000401
Herstellernummer 2400A 11/32

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 22 mm
Dimension D2: 11,7 mm
D1: 12,5 mm
Länge: 7,3 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 11/32″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb