• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

KOMET® Einstechmesser HSS-Co5 A1,85 mm

Artikel-Nr.: 240020 A1,85
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite b 1,85 mm
Schneidstoff HSS Co 5
für Sicherungsringbreite 1,75 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Höhe h 11 mm
passender Halter AE und A1/2A mit Nr. 240022
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 240020 A1,85
EAN / GTIN 4047109015746
Herstellernummer H10 15250.91

Beschreibung

Verwendung:

Zum Herstellen von Außennuten für Sicherungsringe (SEEGER® Ring). Die Messerbreite entspricht der gültigen Toleranz H11 für Sicherungsnuten. Die Messer müssen nur stirnseitig nachgeschliffen werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb