Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK lang, Typ: 16

Artikel-Nr.: 239745 16
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TopCut
Innenkühlung ja
Schaft DIN 6535 HA mit h6
passend für ⌀ Durchgangsloch 17,21 mm - 21,2 mm
passend für ⌀ Grundloch 21,21 mm - 25,2 mm
Gesamtlänge L 160 mm
Nutzlänge L1 105 mm
Schaft-⌀ DS h6 20 mm
empfohlenes Anzugsmoment 15 Nm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 239745 16
EAN / GTIN 4045197593252
Herstellernummer 239745 16

Beschreibung

Ausführung:

In NC gerechter Ausführung mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern für höchste Genauigkeit und Prozesssicherheit.

Hinweis:

Aufnahmegröße von Halter und Reibköpfen beachten. Weitere Aufnahmen Nr. 210550210582 und Nr. 212000.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb