{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Řada | TopCut | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vhodné pro průchozí otvor | 21,21 mm - 26,2 mm | |
Vhodné pro ⌀ slepého otvoru | 25,21 mm - 30,2 mm | |
Celková délka L | 140 mm | |
Užitná délka L1 | 78 mm | |
⌀ stopky DS h6 | 25 mm | |
Doporučený utahovací moment | 20 Nm | |
Druh produktu | Upínač pro frézy se závitem |
Artikelnummer | 239740 20 | |
EAN / GTIN | 4045197700315 | |
Herstellernummer | 239740 20 |