DGPAD 2L-D22-JHP Adapter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für DO-GRIP-Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2393794
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie MODULAR-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2393794
    EAN / GTIN 7291075344387
    Herstellernummer 2393794
    L-Nummer L23920 1532

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.9 mm, Gesamtlänge (OAL) 45.5 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 1.6 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 7.2 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 1.9 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 45.5 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 22 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MODULAR-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb