KOMET® Aufnahme 40 mm

Artikel-Nr.: 239002 40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ABS® ⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: ABS
  • Aufnahme-Norm: DIN 69871
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 8000 min-1
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ABS® Schaft-⌀ Ds 40 mm
    Aufnahme SK 50
    Schaft ABS
    Aufnahme-Norm DIN 69871
    Form ADB
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 8000 min-1
    Innenkühlung ja
    Auskraglänge A 60 mm
    Vorsprunglänge L1 20 mm
    Produktart ABS-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 239002 40
    EAN / GTIN 4047109045187
    Herstellernummer A50 55340

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Form AD/B
    • Aufnahme gewuchtet auf Q 6,3 bei 8000 1/min.
    • Mit innerer Kühlmittelzuführung.

    Norm:

    DIN 69871

    Lieferumfang:

    Auslieferung komplett mit Dichtscheibe und Umbauset für Form AD.

    Hinweis:

    Weitere Aufnahmen mit ABS® Anbindung auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb