Paletten-Fahrgestell für Routenzüge

Artikel-Nr.: 23882
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Paletten-Fahrgestell

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 23882
EAN / GTIN 4017976238821
Herstellernummer 23882
L-Nummer L90070 212

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern, Naben mit Präzisionskugellager. 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet. Unterfahrhöhe: 235 mm

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 1050
Nutzflächenlänge (mm): 1210
Nutzflächenbreite (mm): 1010
Ladeflächenhöhe (mm): 280
Gesamtlänge (mm): 1255
Gesamtbreite (mm): 1055
Gesamthöhe (mm): 327
Bereifung: Polyamid
Radgröße (mm): 200 x 50

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb