{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ABS® ⌀ d | 40 mm | |
Aufnahme | SK 40 | |
Schaft | ABS | |
Aufnahme-Norm | DIN 69871 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 8000 min-1 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A | 50 mm | |
Vorsprunglänge L1 | 19 mm | |
Produktart | ABS-Aufnahme |
Artikelnummer | 238420 40 | |
EAN / GTIN | 4067263110903 | |
Herstellernummer | 238420 40 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |