GARANT Wendeschneidplatte CCGT 060202L, Sorte HB7015

Artikel-Nr.: 237695 HB7015

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,41 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,34 € / Stück
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCGT 060202L
Eckenradius 0,2 mm
Sorte HB7015
Schneidstoff HM
Spanbrecher SS
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Produktart Wendeschneidplatte zum Feinspindeln

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237695 HB7015
EAN / GTIN 4045197673244
Herstellernummer 237695 HB7015

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
400
Alu (kurzspanend)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
185
Stahl < 900 N/mm²
P
185
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Geschliffene Wendeplatten für kontrollierten Spanbruch bei Feinbohrarbeiten mit geringem Aufmaß.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb