• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Zweischneider HW HW50

Artikel-Nr.: 237610 HW50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Anbindung HW50
passende Wendeschneidplatte CC..1204..
Nutzlänge L1 90 mm
Spindelbereich-⌀ 65,5 mm - 87,5 mm
Wendeplattenschraube 219864
Produktart Zweischneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237610 HW50
EAN / GTIN 4045197676740
Herstellernummer 237610 HW50

Beschreibung

Ausführung:

Der Zweischneiderkopf besteht aus Grundkörper und Wendeplattenhalter.
Anbindung mit HW-Schnittstelle.
Schneiden einzeln verstellbar.
Mit Synchronspindel auf Anfrage.

Verwendung:

Zum Aufbohren bestehender Bohrungen.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb