Feinspindelset ⌀ 9,75 − 30,1 mm SK40

Artikel-Nr.: 237581 SK40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anbindung SK40
    Innenkühlung ja
    Produktart Spindelwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 237581 SK40
    EAN / GTIN 4045197607775
    Herstellernummer 237581 SK40

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Spindelkopf Nr. 237591, Bohrstangen und Zubehör im Koffer. Einstellgenauigkeit 0,01 mm pro Teilstrich / über Nonius 0,002 mm im ⌀.
    ⌀-Einstellung mit geringstem Umkehrspiel.
    Für ⌀ 9,75 – 30,1 mm

    Verwendung:

    Für Ausdrehstähle mit Schaft-⌀ 16 mm und Feinbohrbrücken. Mit ISO-Wendeplatten Typ CC..0602...

    Lieferumfang:

    1 Spindelkopf: Nr. 237591 SK40
    je 1 Bohrstange (max. Ausdrehlänge)​: Nr. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
    Nr. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
    1 Wendeplattenhalter zur Brücke: Nr. 237564 06
    1 Wendeplatte: Nr. 260052 Gr. CU7010 (CCMT 060204)

    Ersatzteil:

    Wendeplattenschraube Nr. 219830.

    Empfehlung:

    Vorzugsweise mit Wendeplatten Nr. 237695 und Nr. 237696.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb