KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte 34-000

Artikel-Nr.: 236841 34-000

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,00 € / Stück
  • ab 10 Stück
    17,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
168 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 06T304
Bezeichnung 34-000
Sorte BK8425
Typ ST1400
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,15 mm/U
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236841 34-000
EAN / GTIN 4047109186170
Herstellernummer W29 34000.048425

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter