{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Codice ISO Inserto | WOEX 030204 | |
Descrizione | 10-010 | |
Tipo | BK72 | |
Modello | ST1400 | |
Materiale da taglio | HM | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,08 mm/gir. | |
Tipo di prodotto | Inserto per foratura |
Artikelnummer | 236830 10-010 | |
EAN / GTIN | 4047109058552 | |
Herstellernummer | W29 10010.0472 |