KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte 34-010

Artikel-Nr.: 236740 34-010

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,96 € / Stück
  • ab 10 Stück
    10,80 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W29 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 06T304
    Bezeichnung 34-010
    Sorte P25M
    Typ ST900
    Schneidstoff HM
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,15 mm/U
    Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 236740 34-010
    EAN / GTIN 4047109058965
    Herstellernummer W29 34010.0403

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    300
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    250
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    160
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    130
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Passend für:

    Hinweis:

    Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb