KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 27 mm

Artikel-Nr.: 235505 27
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 3×D
  • Schaft: ABS
  • Bohrverwendung: Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie KUB Quatron®
    Nenn-⌀ D 27
    Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
    Schaft ABS
    Bohrverwendung Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
    Innenkühlung ja
    Nutzlänge L1 81 mm
    für Zoll-⌀ 1 1/16 Zoll
    Auskraglänge LA 116 mm
    ABS® Schaft-⌀ Ds 50 mm
    ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 07T308 23-..
    Wendeplattenschrauben-Set 239652 8IP1 (1,3 Nm)
    Anzahl Schneiden Z 1
    Gesamtlänge L 147 mm
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 235505 27
    EAN / GTIN 4047109026209
    Herstellernummer U11 52700

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit ABS®-Schaft.

    Verwendung:

    Mit Wendeplatten Nr. 236520236576.

    Lieferumfang:

    Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

    Hinweis:

    Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.
    Achsversetztes Bohren bis Vmax = 0,25 mm, z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010239012.
    Durch Aussteuern erreichbarer maximaler ⌀ =D+0,5mm.
    Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb