KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 28 mm

Artikel-Nr.: 235502 28
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 3×D
  • Schaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Bohrverwendung: Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie KUB Quatron®
    Nenn-⌀ D 28
    Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
    Schaft DIN 6535 HE, DIN 6595
    Bohrverwendung Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
    Innenkühlung ja
    Nutzlänge L1 84 mm
    Auskraglänge LA 108 mm
    Schaft-⌀ Ds 32 mm
    Schaftlänge Ls 60 mm
    ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 090408 32-..
    Wendeplattenschrauben-Set 239652 15IP1 (2,8 Nm)
    Anzahl Schneiden Z 1
    Gesamtlänge L 168 mm
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 235502 28
    EAN / GTIN 4047109024496
    Herstellernummer U11 82800

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Kombischaft.
    • Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.
    • Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.

    Verwendung:

    • Stehender und rotierender Einsatz.
    • Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gussschrägen, unterbrochenen Schnitt).
    • Für Bohrungen mit Toleranz ±0,2 mm.

    Mit Wendeplatten Nr. 236520236576.

    Lieferumfang:

    Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

    Hinweis:

    Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb