{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Drill | |
Nenn-⌀ D | 38 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 118 mm | |
für Zoll-⌀ | 1 1/2 Zoll | |
Auskraglänge LA | 149 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Schaftlänge Ls | 70 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,35 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 219 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235005 38 | |
EAN / GTIN | 4062406253349 | |
Herstellernummer | 235005 38 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ DC 38 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
445,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 38 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
537,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | 3×D |
Innenkühlung | ja | ja |
Nenn-⌀ D | 38 | 38 |
Wendeplattenschrauben-Set | 232980 6 (TX15;3Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
für Zoll-⌀ | 1 1/2 Zoll | 1 1/2 Zoll |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |
Auskraglänge LA | 149 mm | 141 mm |