GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 110509, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB6810, Typ ALU

Artikel-Nr.: 234080 ALU

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,09 € / Stück
  • ab 10 Stück
    17,58 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
302 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 110509
    Serie Power Drill
    Typ ALU
    Sorte HB6810
    Schneidstoff HM
    Vorschub f 0,08 - 0,21 mm/U
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 234080 ALU
    EAN / GTIN 4045197742407
    Herstellernummer 234080 ALU

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    500
    Alu (kurzspanend)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    220
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Passend für:

    GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

    Empfehlung:

    Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "Power Drill" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb