1/4″ TORX Steckschlüssel E5

Artikel-Nr.: 2325 E5
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2325 E5
EAN / GTIN 4991644003822
Herstellernummer 2325 E5
L-Nummer L60050 5087

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 12 mm
D1: 6,8 mm
Länge: 5,2 mm
Höhe: 40 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
E5
Innentorx
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb