Winkelschraubendreher 8 mm

Artikel-Nr.: 2324881
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2324881
EAN / GTIN 4010886896020
Herstellernummer 2324881
L-Nummer L60160 4098

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 2936
  • Besonders geeignet für Kabelzweigklemmringe
  • Ölgehärtet
  • Vanadium-Stahl
  • Stückgeprüft, isoliert bis 1000 V

Merkmal:

  • Ausführung: Ölgehärtet
  • Klingenlänge: 150 mm
  • Klingenlänge 2: 51 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Schlüsselweite [mm]: 8
  • 1000 V isoliert: ja
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Griff vorhanden: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb