GARANT Bohr-Wendeschneidplatte WOEX 030204 S, für Universal-Wendeplatten-Vollbohrer, HB7635, Typ ST900

Artikel-Nr.: 232420 ST900

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,61 € / Stück
  • ab 10 Stück
    9,67 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
699 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Zerspanungsstrategie: MTC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 030204 S
    Sorte HB7635
    Schneidstoff HM
    Zerspanungsstrategie MTC
    Vorschub f 0,08 mm/U
    Anzahl Wechsel/Schneiden 3
    Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 232420 ST900
    EAN / GTIN 4045197346278
    Herstellernummer 232420 ST900

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    275
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    275
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    215
    INOX < 900 N/mm²
    M
    165
    INOX > 900 N/mm²
    M
    165
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Passend für:

    GARANT Wendeplatten-Vollbohrer Nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb