{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung | 8×D | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 48 mm - 65 mm | |
Nutzlänge L1 | 422,3 mm | |
Morsekegel MK Größe | 5 | |
Spannschrauben | 232990 TX20 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 232274 48 | |
EAN / GTIN | 4062406106034 | |
Herstellernummer | 232274 48 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |