Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 5×D, Typ: 25

Artikel-Nr.: 232273 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Ausführung: 5×D
  • Schaft: Morsekegel
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung 5×D
Schaft Morsekegel
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung ja
⌀-Bereich Dc 25 mm - 35 mm
Nutzlänge L1 187,3 mm
Morsekegel MK Größe 4
Spannschrauben 232990 TX15
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 232273 25
EAN / GTIN 4062406105952
Herstellernummer 232273 25
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung.
Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.
Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb