• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Grundelement MK-Schaft, ohne Innenkühlung 25

Artikel-Nr.: 232270 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: 12×D
  • Schaft: Morsekegel
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung 12×D
Schaft Morsekegel
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
⌀-Bereich Dc 25 mm - 35 mm
Nutzlänge L1 300 mm
Morsekegel MK Größe 4
Spannschrauben 232990 TX15
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 232270 25
EAN / GTIN 4045197717931
Herstellernummer 232270 25

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.
Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.
Vorschubwerte f um 10% und vc–Werte um 30% reduzieren.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb