Grundelement MK-Schaft, ohne Innenkühlung, 3×D, Typ: 25

Artikel-Nr.: 232258 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Ausführung: 3×D
  • Schaft: Morsekegel
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung 3×D
Schaft Morsekegel
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
⌀-Bereich Dc 25 mm - 35 mm
Nutzlänge L1 85,7 mm
Morsekegel MK Größe 4
Spannschrauben 232990 TX15
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 232258 25
EAN / GTIN 4045197658456
Herstellernummer 232258 25
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gerade genutet.
Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.
Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb