Grundelement MK-Schaft, ohne Innenkühlung, 1,5×D, Typ: 25

Artikel-Nr.: 232257 25
Rabatt
350,70 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: 1,5×D
  • Schaft: Morsekegel
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung 1,5×D
Schaft Morsekegel
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
⌀-Bereich Dc 25 mm - 35 mm
Nutzlänge L1 52,5 mm
Morsekegel MK Größe 4
Spannschrauben 232990 TX15
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 232257 25
EAN / GTIN 4045197717870
Herstellernummer 232257 25

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.
Gerade genutet.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.
Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb