{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung | 8×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 18 mm - 24 mm | |
Nutzlänge L1 | 269,9 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
Spannschrauben | 232990 TX9 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 232255 18 | |
EAN / GTIN | 4045197592514 | |
Herstellernummer | 232255 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 8×D, Typ: 18
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
556,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
463,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
612,15 €
379,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 8×D | 8×D | 8×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekegel |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |