• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A 11

Artikel-Nr.: 231702 11
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: 1,5×D
  • Schaft: ISO 9766
  • Bohrverwendung: konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM
Ausführung 1,5×D
Schaft ISO 9766
Bohrverwendung konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung ja
⌀-Bereich Dc 11 mm - 11,4 mm
Nutzlänge L1 17 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Schaftlänge Ls 48 mm
Iscar -Artikelbezeichnung DCN 110-017-16A-1.5D
Herstellerbezeichnung DCN 110-017-16A-1.5D
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 231702 11
EAN / GTIN 7291075290479
Herstellernummer 3202493

Beschreibung

Ausführung:

SUMOCHAM-Wechselkopfbohrsystem zur hocheffizienten Bohrungsbearbeitung mit austauschbaren Schneiden. Einzigartiger Klemmmechanismus zur komfortablen Fixierung des Schneideinsatzes ohne zusätzliche Spannschraube. Vielfältiger Materialeinsatz durch umfassendes Schneideinsatzprogramm. Optimale Werkzeugstabilität bei gleichzeitig gedrallten Kühlkanälen für hohe Rundlaufgenauigkeiten und geringstmöglichem Axialverlauf der Bohrung. Weitere erhältliche Ausführungen: Grundelement mit Rundschaft, Grundelement zur Bearbeitung von Fasen an Bohrungen bei Anbringung eines Fasrings, Grundelement speziell für den Einsatz in Multispindel-, Langdreh- und Produktionsdrehmaschinen.
Toleranzklasse: IT8-IT9, Rundlaufgenauigkeit: 0,03 mm.

Verwendung:

Mit Schneideinsätzen Nr. 231740231790.

Lieferumfang:

Grundkörper inkl. Montageschlüssel für Schneideinsätze.

Hinweis:

  • Grundsätzlich Strategie mit mittleren Schnittgeschwindigkeiten und hohen Vorschubwerten wählen.
  • Kein Eilgang und kein Spindellinkslauf beim Rückzug.
  • Anbohren konvexer / konkaver Oberflächen: Krümmungsradius > 15 × DC erforderlich, den Vorschub bis zu 50% reduzieren.
  • Für Kreuzbohrungen beträgt der maximal zulässige Durchmesser 1/4 des Nenndurchmssers DC.
  • Paketbohrungen erfordern stabile Bedingungen, Lücken zwischen Werkstückelementen reduzieren.
  • Schräger Bohrungsein- und -austritt bis 7° Neigung bei reduziertem Vorschub (ca. 20 – 30%) möglich.
  • Bezeichnungskonvention: DCN [Größe]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Beispiele:
    Nr. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    Nr. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb