HiPer-Drill Schneideinsatz h7 14,9 mm

Artikel-Nr.: 231650 14,9
Rabatt
102,75 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Spitzenwinkel: 135
  • Semi-Standard: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HiPer-Drill
    ⌀ D 14,9 mm
    Sorte HB7630
    Schneidstoff HM
    Spitzenwinkel 135 Grad
    für Grundelement Größe 14,5
    Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 0,16 mm/U
    Semi-Standard ja
    Anzahl Schneiden Z 2
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 231650 14,9
    EAN / GTIN 4045197660107
    Herstellernummer 231650 14,9

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    200
    Alu (kurzspanend)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    65
    INOX > 900 N/mm²
    M
    55
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz.
    Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand ≤ 20 µm. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

    Hinweis:

    Schnittdaten gelten für Grundelement 5×D.
    Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb