HiPer-Drill Schneideinsatz n7 23,7 mm

Artikel-Nr.: 231630 23,7
Rabatt
132,60 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Spitzenwinkel: 135
  • Semi-Standard: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HiPer-Drill
    ⌀ D 23,7 mm
    Sorte HU7810
    Schneidstoff HM
    Spitzenwinkel 135 Grad
    für Grundelement Größe 23
    Vorschub f in Alu kurzspanend 0,44 mm/U
    Semi-Standard ja
    Anzahl Schneiden Z 2
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 231630 23,7
    EAN / GTIN 4045197710482
    Herstellernummer 231630 23,7

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    250
    Alu (kurzspanend)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    150
    CuZn
    N
    180
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz.
    Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand ≤ 20 µm. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

    Hinweis:

    Schnittdaten gelten für Grundelement 5×D.
    Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb