Grafikmesser GRAFIX SCALPELL KLEIN mit Skalpellklinge 13, 1 im Magazin

Artikel-Nr.: 23113.54
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
    Produktart Messer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 23113.54
    EAN / GTIN 4002632903564
    Herstellernummer 23113.54
    L-Nummer L60170 386

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ein Skalpell, wie man es sich wünscht. Mit abgerundeter Schneide.
    In Form und Funktion ein Skalpell wie aus dem Bilderbuch – oder eben aus dem MARTOR-Produktsortiment. Mit dem GRAFIX SCALPELL KLEIN bearbeiten Sie grafische Papiere, Folienbahnen und vieles mehr. Da es aus verchromtem Stahl besteht, können Sie es gerne auch stärker beanspruchen. Bei dieser Variante haben wir eine kleine Skalpellklinge mit abgerundeter Schneide montiert.
    • Basismaterial:
      Stahl
    • Stabile Bauweise
      Kein Wunder, besteht Ihr präzises Schneidwerkzeug doch zu 100 % aus geschmiedetem und verchromtem Stahl. Diese Robustheit wird Ihnen im Arbeitsalltag sicher von Nutzen sein.
    • Hohe Klingenvielfalt
      Bei diesem Skalpell wird Ihnen sicher auch die große Klingenauswahl gefallen. Sie können Ihr Produkt also je nach Präferenz und Schneidmaterial mit wenigen Handgriffen umrüsten.
    • Ohne Werkzeug
      Mit der einen Hand heben Sie die Klinge an ihrem hinteren Ende ein Stück weit an. Gleichzeitig ziehen Sie sie mit der anderen Hand nach vorne heraus. Jetzt die neue Klinge einsetzen, fertig.
    • Ergonomischer Griff
      Trotz des Materials ist Ihr Skalpell ein Leichtgewicht. Hinzu kommen das angenehm abgerundete Griffende und die beidseitigen Rillen für einen festeren Halt. Auch der freie Blick auf den Schnittpunkt unterstützt Sie bei der Arbeit.
    • Hauptschneidmaterialien:
      Folien- und Papierbahnen
      Kaschierte Folie
      Laminierte Folie
      Textil

    Merkmal:

    • Griff: Standardgriff
    • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
    • Sicherheitstechnik I: Keine Sicherheit
    • Sicherheitstechnik II: Feststehende Klinge
    • Transportsicherung: nein
    • Auslöser: Hand
    • Hauptschneidmaterialien: Folien- und Papierbahnen, Textil, Kaschierte Folie, Laminierte Folie, Klebeband, Filz, Vliesstoff
    • Abriebeigenschaften: Höchster Abriebschutz
    • Halterung/ Öse: nein
    • Basismaterial: Stahl
    • Softgrip: nein
    • Metalldetektierbar: ja
    • Montierte Klinge: 13.50
    • Optionale Klinge: 1031.50, 10.50, 11.50, 12.50, 14.50
    • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Skalpellklinge
    • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 1-fach nutzbar
    • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
    • Ersatzklingen im Griff: nein
    • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
    • Klingenwechsel abschließbar: nein
    • Als Werbeartikel möglich: nein
    • GS-Zeichen (Text): nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb