Meißel-Sortiment in Check-Tool-Modul

Artikel-Nr.: 2309041
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2309041
EAN / GTIN 4010886895436
Herstellernummer 2309041
L-Nummer L60160 1128

Beschreibung

Beschreibung:

• In 1/3 Check-Tool-Modul (CT-Modul)
• Schnelle optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
• Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
• Resistent gegen Öle und Fette, leicht zu reinigen
• Inhalt 8-teilig:
• Flachmeißel 8-kant, No. 97 250x24 mm
• Kreuzmeißel 8-kant, No. 98 125x10x5 mm
• Durchtreiber 8-kant, No. 99 12 mm
• Körner No. 100 120x12x5 mm
• Splinttreiber No. 119 1,5 3 4 mm
• Schlosserhammer ROTBAND-PLUS No. 600 H mit Hickorystiel, 300 g

Merkmal:

  • Aufbewahrung: 1/3 Check-Tool-Modul
  • Gesamtbreite [mm]: 158 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 310 mm
  • Material: Schaumstoff
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile