TGTR 19-2JHP Klemmhalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für TANG-GRIP-Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2302400
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie TANG-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2302400
    EAN / GTIN 7291075449907
    Herstellernummer 2302400
    L-Nummer L23920 3160

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Abstechen Werkzeughalter
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.1″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.071″
    • Gesamthöhe (OAH): 1″
    • Gesamtlänge (OAL): 4.72″

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB): 0.068″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.1″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.071″
    • Kopflänge (LH): 1.004″
    • Gesamthöhe (OAH): 1″
    • Gesamtlänge (OAL): 4.72″
    • Schafthöhe (H): 3/4″
    • Schaftbreite (B): 3/4″
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 1.4″

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb