TGTR 25.4-2-IQ Kompaktklemmhalter zum Ein- und Abstechen mit TANG-GRIP-Schneideinsätzen

Artikel-Nr.: 2302391
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie TANG-GRIPIQ
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2302391
    EAN / GTIN 7291075218763
    Herstellernummer 2302391
    L-Nummer L23920 2926

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter ,Schneidbreite max. (CWX) 0.098″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.071″ ,Gesamtlänge (OAL) 5.91″

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB): 0.063″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.098″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.071″
    • Gesamtlänge (OAL): 5.91″
    • Schafthöhe (H): 1″
    • Schaftbreite (B): 1″
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 2.24″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANG-GRIPIQ" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb