PCHL 20-24-JHP Werkzeughalter zum Auskammern, Ein- und Abstechen mit zielgerichteter Kühlmittelzufuhr für Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 2302382
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie PENTACUT
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2302382
    EAN / GTIN 7291075301779
    Herstellernummer 2302382
    L-Nummer L23920 281

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 6.5 mm, Schneidbreite max. (CWX) 3.2 mm, Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 135 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 6.5 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidbreite max. (CWX) 3.2 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm
    • Kopflänge (LH) 24.5 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 135 mm
    • Schafthöhe (H) 20 mm
    • Schaftbreite (B) 20 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb