DGFH 32C-3 Schneidenträger mit und ohne Kühlmittelbohrungen für DO-GRIP- und HELI-GRIP-Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2301745
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie HELI-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2301745
    EAN / GTIN 7291075043075
    Herstellernummer 2301745
    L-Nummer L23920 1624

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

    Merkmal:

    • Body Width_2 (WB_2) 2.4 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
    • Funktionslänge (LF) 150 mm
    • Number of Pocket (NOP) 2
    • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 39 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb