DGTR 12B-1.5-D20-TR12 Verstärkte Kompaktklemmhalter zum Ein- und Abstechen für zweiseitige DO-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2301591
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2301591
    EAN / GTIN 7291075123319
    Herstellernummer 2301591
    L-Nummer L23920 2935

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 1.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1 mm, Gesamthöhe (OAH) 23.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 95 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 1.2 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 2.3 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite max. (CWX) 1.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 1 mm
    • Kopflänge (LH) 32.5 mm
    • Gesamthöhe (OAH) 23.7 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 95 mm
    • Schafthöhe (H) 12 mm
    • Schaftbreite (B) 12 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 20 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb