DGFHR 32B-2D50L Verstärkte Schneidenträger mit Schraubenklemmung

Artikel-Nr.: 2301588
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2301588
    EAN / GTIN 7291075144246
    Herstellernummer 2301588
    L-Nummer L23920 2913

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm, Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.9 mm, Gesamthöhe (OAH) 31.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 120 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 1.6 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 8 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 1.9 mm
    • Funktionslänge (LF) 120 mm
    • Gesamthöhe (OAH) 31.5 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 50 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb