DGFHL 32T41-4 Verstärkte Schneidenträger zum Ein- und Abstechen für DO-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2301341
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2301341
    EAN / GTIN 7291075090802
    Herstellernummer 2301341
    L-Nummer L23920 1838

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 3.4 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 10 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidbreite max. (CWX) 4 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 4 mm
    • Funktionslänge (LF) 110 mm
    • Number of Pocket (NOP) 1
    • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 80 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb