SGFHR 32 T 33 - 4 Self-Grip verstärkte Schneidenträger zum Ab- & Einstechen. F-Typ, Doppel- und Einseitig

Artikel-Nr.: 2301091
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie SELF-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2301091
    EAN / GTIN 7291075069563
    Herstellernummer 2301091
    L-Nummer L23920 875

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4.52 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3.54 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 3.4 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 8 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite max. (CWX) 4.52 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 3.54 mm
    • Number of Pocket (NOP) 1
    • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 60 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb