IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 1/2″ 27mm L.45mm

Artikel-Nr.: 23010027
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 23010027
EAN / GTIN 4018754015122
Herstellernummer 23010027
L-Nummer L60010 1460

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1/2″ Innenvierkant -Antrieb
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • für Kraftschrauber
  • Chrome-Alloy-Steel, brüniert

Merkmal:

  • d1: 38,8 mm
  • d2: 30 mm
  • Länge mm (L): 45 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • t: 29 mm
  • Gewicht: 190 g
  • Schlüsselweite [mm]: 27 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb