Spannschraube

Artikel-Nr.: 229907
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb 9IP
Gewinde M3
Länge L 6 mm
Anzugsmoment 1,4 Nm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 229907
EAN / GTIN 2050002059030
Herstellernummer 5672414

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spannschraube

Spannschraube

auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
4,74 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
884 Stück sofort lieferbar
6,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
13,90 €
Antrieb 9IP 6IP 8IP
Anzugsmoment 1,4 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm
Gewinde M3 M3 M3
Länge L 6 mm 4 mm 7,8 mm
Produktart Schraube Schraube Schraube
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb