Satz Maulschlüssel mit Ringratsche 12-teilig 8-19 mm

Artikel-Nr.: 2297442
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2297442
EAN / GTIN 4010886889329
Herstellernummer 2297442
L-Nummer L60160 183

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gängigste Größen im Set
  • Flache Ausführung
  • UD-Profil
  • Hohe Drehmomentübertragung
  • Im stabilen Blechkasten
  • Maße: 320 x 210 x 55 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 205 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 56 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 210 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 320 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 12 tlg.
  • Material: 31CrV3
  • Nennbreite [mm]: 320 mm
  • Nennhöhe [mm]: 55 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb