• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 13 mm

Artikel-Nr.: 2297302
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2297302
EAN / GTIN 4010886889398
Herstellernummer 2297302
L-Nummer L60160 169

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit gleichen Schlüsselweiten
  • UD-Profil
  • Hohe Drehmomentübertragung
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert
  • Glühend geschmiedet
  • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Mit Adapter No. 7 RA oder No. 7 RB (bitte separat bestellen) wird der No. 7 UR zur (Bit-)Knarre
  • Ringseite 13° abgewinkelt, umschaltbar
  • Mit Maulschlüssel mit Ringratsche No. 7 R für ratschendes Lösen oder Schnellanzug
  • Handsympathische Haptik durch taillierten Schaft
  • Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger Effekt

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 30 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 17 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 180 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 25,7 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 30 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 9 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 4,7 mm
  • Material: 31CrV3
  • Maulstellung: 15 °
  • Oberfläche: verchromt
  • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
  • Ringwinkel: 13°
  • Rückschwenkwinkel: 7 °
  • Schlüsselweite [mm]: 13,0
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb