• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Spannschraube

Artikel-Nr.: 229713
auf Anfrage
Sofort lieferbar
621 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb 8IP
Gewinde M3
Länge L 6,5 mm
Anzugsmoment 1,2 Nm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 229713
EAN / GTIN 4960664649013
Herstellernummer TPC01895

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spannschraube

Spannschraube

auf Anfrage
Sofort lieferbar
621 Stück sofort lieferbar
4,08 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
890 Stück sofort lieferbar
6,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar
13,90 €
Antrieb 8IP 6IP 8IP
Anzugsmoment 1,2 1,2 1,2
Gewinde M3 M3 M3
Länge L 6,5 4 7,8
Produktart Schraube Schraube Schraube
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb