• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Biegehebel 6-18 mm

Artikel-Nr.: 2293692
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Biegeapparat

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2293692
EAN / GTIN 4017981005487
Herstellernummer 2293692

Beschreibung

Beschreibung:

Biegehebel 6-18 mm

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 610 mm
  • Rohr-Ø (min.) [mm]: 6 mm
  • Rohr-Ø (max.) [mm]: 18 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb