Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestelle

Artikel-Nr.: 22920
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Aufsatzgestell

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 22920
EAN / GTIN 4017976229201
Herstellernummer 22920
L-Nummer L90080 571

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe. Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit Fangecken, stabile Stützrohre mit Fußplatten, einsteckbar in Eckhülsen am Aufsetzrahmen. Pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Über die Fußplatten sind die Aufsetzrahmen mittels Verschraubungssatz (im Lieferumfang enthalten) fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubar.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 1200
Nutzflächenlänge (mm): 1010
Nutzflächenbreite (mm): 810
Höhe ohne Fahrgestell (mm): 370
Höhe mit Fahrgestell (mm): 652

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb