Deichsel und Kupplungszapfen

Artikel-Nr.: 22894
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
    Artikelnummer 22894
    EAN / GTIN 4017976228945
    Herstellernummer 22894
    L-Nummer L90080 1102

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Deichsel und Kupplungszapfen für Paletten-Fahrgestelle. Für den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h. Züge bis 5 Fahrgestelle möglich. Maximales Zuggewicht 2.000 kg. Deichsel aus Flachstahl, stellt sich mittels Gasdruckfedern selbsttätig in senkrechte Ruheposition. An der Bockrollenseite befindet sich ein stabiler profilierter Kupplungsbolzen. Verbindung durch Fußbetätigung möglich.

    Merkmal:

    Farbe: brillantblau
    Hinweis: Deichsel mit Gasdruckfeder

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb