Drehmomentschrauber 1/4″ 2-12 lbf.in

Artikel-Nr.: 2282410
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2282410
EAN / GTIN 0701936219565
Herstellernummer 2282410
L-Nummer L60160 6006

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 2 - 12 lbf·in
  • Schnelles, kontrolliertes Anziehen ermöglicht Serienproduktion
  • Elektrik-, Elektronikindustrie sowie Apparatebauindustrie und industrielle Fertigung oder in der Qualitätskontrolle
  • Ausführung:
  • Verstellbarer Drehmomentschrauber - mit Monoskala
  • Mit 1/4″ Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4″ Bits nach DIN 3126 - C 6,3
  • Mit Adapter auch passend für 1/4″ Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124
  • Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert
  • Ausführung nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse D
  • Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch
  • Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
  • 3 Modelle im Bereich von 2 lbf·in bis 80 lbf·in, weitere Modelle in cN·m und ozf·in erhältlich
  • Mikrometer-Skalenteilung: 1 lbf·in bzw. 0,1 lbf·in
  • Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe
  • Lieferumfang:
  • Drehmomentschrauber Typ Quickset
  • 1/4″ Adapter-Antriebstück (No. 757-20)
  • Modelle No. Quickset 6 FH / Quickset 9 FH mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten
  • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Lieferung in stabiler Kartonage

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]: 1/4″
  • Antriebstyp/Antrieb: Bitaufnahme
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Auslösemechanik: Rutschkupplung
  • Drehmoment (min.) [lbf in]: 2 lbf in
  • Drehmoment (max.) [lbf in]: 12 lbf in
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Fertigung
    • Qualitätskontrolle
    • Serienmontage
    • Wartung und Instandhaltung
  • Gesamthöhe [mm]: 25,4 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 169 mm
  • Präzision: +/- 6 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Skaleneinteilung [lbf in]: 0,1 lbf in
  • Skalentyp: Mono
  • 1000 V isoliert: nein
  • EPA-/ESD-Ausführung: nein
  • Festeinstellung: nein
  • Quergriff vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Elektronik-Industrie
    • Industrie
    • Feinmechanik
    • Militär
    • Service

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb