{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELISLOT | |
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 5 | |
Anzahl Wendeschneidplatten | 30 | |
maximale Schnitttiefe ap max | 69 mm | |
Gesamtlänge Lges | 85 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XNMU130608 | |
Herstellerbezeichnung | SM D080-69-5-32R XN13 | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227716 80/5 | |
EAN / GTIN | 7291075377750 | |
Herstellernummer | 3181248 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HELISLOT Eckfräser 80/5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
2.060,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
1.165,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
1.665,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 | 32 | 32 |
Gesamtlänge Lges | 85 | 82 | 90 |
passende Wendeschneidplatte | XNMU130608 | AP.. 1805.. | LO.. 130708 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
maximale Schnitttiefe ap max | 69 | 55 | 70 |
Serie | HELISLOT | Softcut® | Power Tang |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |